GEWISS - GEWGW87607 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE - GW87607
![GEWISS - GEWGW87607 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - STRADALE ST1 - STAND ALONE/1-10V - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10018859.jpg?84758479866B6090979C85758268686C857E82AFC29E&ts=1759338026547)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8590 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564786158
Artikelnummer
GEWGW87607
Herstellernummer
GW87607
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8590 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
55...65 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


