GEWISS - GEWGW87591 STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 6,8 M - GRIGIO GRAFITE - GW87591
![GEWISS - GEWGW87591 STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 6,8 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10007131.jpg?84758479866B6090979C857582676765837682AFC29E&ts=1759338032890)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 128 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8011564782570
Artikelnummer
GEWGW87591
Herstellernummer
GW87591
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
128 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
6 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.


