GEWISS - GEWGW87586 STREET [O3] - STAFFA LUNGA 1 M - GRIGIO GRAFITE - GW87586
![GEWISS - GEWGW87586 STREET [O3] - STAFFA LUNGA 1 M - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW87586.jpg?84758479866B6090978AAB8CA96F6769887B82AFC29E&ts=1759338713762)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 75 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8011564783058
Artikelnummer
GEWGW87586
Herstellernummer
GW87586
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
75 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.


