Startseite

GEWISS - GEWGW82299 EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO DOPPIO - GW82299

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82299 EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564210455

Artikelnummer

GEWGW82299

Herstellernummer

GW82299

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.