GEWISS - GEWGW82298 EXTRO - ATTACCO TESTA PALO CON SNODO SINGOLO - GW82298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
5 ST
EAN
8011564210448
Artikelnummer
GEWGW82298
Herstellernummer
GW82298
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.