Startseite

GEWISS - GEWGW82292 EXTRO - COLONNA PER APPARECCHIO SINGOLO H = 1300 MM - GW82292

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82292 EXTRO - COLONNA PER APPARECCHIO SINGOLO H = 1300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtpunkthöhe - 1.05 m

  • Ausleger - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564210387

Artikelnummer

GEWGW82292

Herstellernummer

GW82292

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

1.05 m

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.