Startseite

GEWISS - GEWGW76985 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - PG36 - IP65 - GW76985

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76985 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - PG36 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564221468

Artikelnummer

GEWGW76985

Herstellernummer

GW76985

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Schlagfest:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.