Startseite

GEWISS - GEWGW76961 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG29 - GW76961

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76961 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564219106

Artikelnummer

GEWGW76961

Herstellernummer

GW76961

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.59 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.