GEWISS - GEWGW76954 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M32 - GW76954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
100 ST
EAN
8011564219038
Artikelnummer
GEWGW76954
Herstellernummer
GW76954
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Gewindesteigung:
3.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


