Startseite

GEWISS - GEWGW76950 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M63 - GW76950

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76950 DADO DI FISSAGGIO - IN OTTONE NICHELATO - M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564288454

Artikelnummer

GEWGW76950

Herstellernummer

GW76950

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

6 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.