Startseite

GEWISS - GEWGW76910 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG48 - GW76910

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76910 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...37 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564288324

Artikelnummer

GEWGW76910

Herstellernummer

GW76910

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

37...37 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

Nickel

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

64 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.59 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

74 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-20...95 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

Druckausgleichend:

nein

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.