Startseite

GEWISS - GEWGW76905 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG16 - GW76905

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76905 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564632394

Artikelnummer

GEWGW76905

Herstellernummer

GW76905

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.41 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Sechskant Eckmaß:

28 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Einsatztemperatur:

-20...95 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.