Startseite

GEWISS - GEWGW76867 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG16 - FEMMINA PG21 - IP65 - GW76867

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76867 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG16 - FEMMINA PG21 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564218932

Artikelnummer

GEWGW76867

Herstellernummer

GW76867

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.