GEWISS - GEWGW76865 AMPLIATORE - IN OTTONE NICHELATO - MASCHIO PG11 - FEMMINA PG13,5 - IP65 - GW76865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8011564218918
Artikelnummer
GEWGW76865
Herstellernummer
GW76865
Hersteller
GEW
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


