GEWISS - GEWGW76852 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M50 - IP65 - GW76852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP65
Packung
10 ST
EAN
8011564209596
Artikelnummer
GEWGW76852
Herstellernummer
GW76852
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...30 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
Nickel
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
58 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
ja
Druckausgleichend:
nein


