Startseite

GEWISS - GEWGW76849 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M25 - IP65 - GW76849

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76849 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M25 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.5...17.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564209565

Artikelnummer

GEWGW76849

Herstellernummer

GW76849

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8.5...17.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

25 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

29 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.