Startseite

GEWISS - GEWGW76841 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG11 - IP65 - GW76841

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76841 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - PG11 - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5...12.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564209480

Artikelnummer

GEWGW76841

Herstellernummer

GW76841

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7.5...12.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP65

Gewindelänge:

6.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

18 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.41 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

21 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

ausschneidbarer Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.