GEWISS - GEWGW76837 PRESSACAVO - IN MATERIALE ISOLANTE - PG11 - IP65 - GW76837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5...12.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 ST
EAN
8011564209466
Artikelnummer
GEWGW76837
Herstellernummer
GW76837
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5...12.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.41 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...60 °C


