GEWISS - GEWGW76834 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M40 - IP68 - GW76834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...27 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8011564209442
Artikelnummer
GEWGW76834
Herstellernummer
GW76834
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...27 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
50 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
58 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C


