Startseite

GEWISS - GEWGW76831 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M20 - IP68 - GW76831

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76831 PRESSACAVO - IN OTTONE NICHELATO - M20 - IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564209411

Artikelnummer

GEWGW76831

Herstellernummer

GW76831

Hersteller

GEW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

6.5 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

60 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

69 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

ja

Pressacavo - tipo/modello GEWGW76831 - PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M20 IP68