GEWISS - GEWGW72095 FUSIBILE DD - 500 V ac - 28x50 mm - 63 A E33 RAPIDO 50 kA - GW72095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - sonstige
Farbcode - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8011564032477
Artikelnummer
GEWGW72095
Herstellernummer
GW72095
Hersteller
GEW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
sonstige
Farbcode:
schwarz
FUSIBILE DD E33 63A RAPIDO.


