Startseite

GEWISS - GEWGW72092 FUSIBILE DD - 500 V ac - 28x50 mm - 35 A E33 RAPIDO 50 kA - GW72092

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72092 FUSIBILE DD - 500 V ac - 28x50 mm - 35 A E33 RAPIDO 50 kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Farbcode - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564032446

Artikelnummer

GEWGW72092

Herstellernummer

GW72092

Hersteller

GEW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

sonstige

Farbcode:

grau

FUSIBILE DD E33 35A RAPIDO.