GEWISS - GEWGW72005 FUSIBILE ND - 380 V ac - 11X36 mm - 16 A E14 50 kA - GW72005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 380 V
Betriebsklasse - sonstige
Farbcode - grau
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8011564031982
Artikelnummer
GEWGW72005
Herstellernummer
GW72005
Hersteller
GEW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
380 V
Betriebsklasse:
sonstige
Farbcode:
grau
FUSIBILE ND E14 16A.


