GEWISS - GEWGW70088 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA NERA - 3P 16M EN50022 800A - GW70088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
8034035129094
Artikelnummer
GEWGW70088
Herstellernummer
GW70088
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
800 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


