Startseite

GEWISS - GEWGW70062 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 6M EN50022 100A - GW70062

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70062 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 4P 6M EN50022 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8034035125966

Artikelnummer

GEWGW70062

Herstellernummer

GW70062

Hersteller

GEW

70 RT HP Interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP e un?offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DINda 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l?installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni piu gravose.