Startseite

GEWISS - GEWGW70029 CONTATTO AUSILIARE SEZIONATORE - 100A - 125A - 160A + 16A - 100A 6P E 8P - 1NA+1NC - GW70029

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70029 CONTATTO AUSILIARE SEZIONATORE - 100A - 125A - 160A + 16A - 100A 6P E 8P - 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564739116

Artikelnummer

GEWGW70029

Herstellernummer

GW70029

Hersteller

GEW

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.