Startseite

GEWISS - GEWGW70001 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 2P 4M EN50022 16A - GW70001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70001 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - DA QUADRO - MANOPOLA ROSSA - 2P 4M EN50022 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5 kW

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564011953

Artikelnummer

GEWGW70001

Herstellernummer

GW70001

Hersteller

GEW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.