GEWISS - GEWGW68778 QMC INOX - SERRATURE DI SICUREZZA A CHIAVE - GW68778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Drehgriff
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - ja
Hängeschlossverriegelung - nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
5 ST
EAN
8011564287815
Artikelnummer
GEWGW68778
Herstellernummer
GW68778
Hersteller
GEW
Ausführung des Handgriffes:
Drehgriff
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
ja
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .


