Startseite

GEWISS - GEWGW68762A QMC125-200 - SUPPORTO PER TUBO FLESSIBILE - AZZURRO - GW68762A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68762A QMC125-200 - SUPPORTO PER TUBO FLESSIBILE - AZZURRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage - Wand

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564220508

Artikelnummer

GEWGW68762A

Herstellernummer

GW68762A

Hersteller

GEW

Montage:

Wand

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .