Startseite

GEWISS - GEWGW68020N Q-DIN 5 MODULI - 2 FLANGE IEC 309 16/32A IP44/67 - IP65 - GW68020N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 430 mm

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 96 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564747548

Artikelnummer

GEWGW68020N

Herstellernummer

GW68020N

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

430 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

96 mm

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

7035

Quadro stagno Q-DIN 5 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di calotte: 2 IEC 309 16/32A IP44/67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IEC 16/32A