Startseite

GEWISS - GEWGW62722H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62722H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564799820

Artikelnummer

GEWGW62722H

Herstellernummer

GW62722H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.