Startseite

GEWISS - GEWGW62283H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW62283H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62283H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 32A 380V/440V 50HZ/60HZ - ROSSO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 25 ST

EAN

8011564799608

Artikelnummer

GEWGW62283H

Herstellernummer

GW62283H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

95 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Militärausführung:

nein

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.