GEWISS - GEWGW62077 PRESA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 2
Kennfarbe - grün
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8011564008205
Artikelnummer
GEWGW62077
Herstellernummer
GW62077
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
2
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein