GEWISS - GEWGW62043H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564798779
Artikelnummer
GEWGW62043H
Herstellernummer
GW62043H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein