GEWISS - GEWGW62027H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62027H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
15 ST
Produktserien
EAN
8011564798489
Artikelnummer
GEWGW62027H
Herstellernummer
GW62027H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


