GEWISS - GEWGW62017H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE - GW62017H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
15 ST
EAN
8011564798304
Artikelnummer
GEWGW62017H
Herstellernummer
GW62017H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


