GEWISS - GEWGW62008H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW62008H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564937833
Artikelnummer
GEWGW62008H
Herstellernummer
GW62008H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


