Startseite

GEWISS - GEWGW61065H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61065H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW61065H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564829657

Artikelnummer

GEWGW61065H

Herstellernummer

GW61065H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 440-460V 60HZ - ROSSO - 11H - CABLAGGIO A MANTELLO