GEWISS - GEWGW61054H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 63A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW61054H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP66
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
4 ST
EAN
8011564829558
Artikelnummer
GEWGW61054H
Herstellernummer
GW61054H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP66
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


