GEWISS - GEWGW60765H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - grau
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
15 ST
EAN
8011564797963
Artikelnummer
GEWGW60765H
Herstellernummer
GW60765H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein