Startseite

GEWISS - GEWGW60749H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60749H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60749H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 16A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 15 ST

EAN

8011564797802

Artikelnummer

GEWGW60749H

Herstellernummer

GW60749H

Hersteller

GEW

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

sonstige

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.