GEWISS - GEWGW60748H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 16A TRASFORMATORE 50/60HZ - GRIGIO - 12H - CABLAGGIO A VITE - GW60748H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
15 ST
EAN
8011564797796
Artikelnummer
GEWGW60748H
Herstellernummer
GW60748H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein