GEWISS - GEWGW60665H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 125A 200-250V 50/60HZ - BLU - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW60665H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
2 ST
EAN
8011564830165
Artikelnummer
GEWGW60665H
Herstellernummer
GW60665H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein