Startseite

GEWISS - GEWGW60209 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP44 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW60209 SPINA FISSA DA INCASSO DIRITTA - IP44 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564009899

Artikelnummer

GEWGW60209

Herstellernummer

GW60209

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da incasso diritta protetta, cablaggio a vite