GEWISS - GEWGW60020H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 32A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE - GW60020H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8034035486289
Artikelnummer
GEWGW60020H
Herstellernummer
GW60020H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


