Startseite

GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M40 - GW52457

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 39 mm

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1250 ST

EAN

8011564773066

Artikelnummer

GEWGW52457

Herstellernummer

GW52457

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

39 mm

Innendurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

40

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT Accessori per installazione elettrica Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondita di gamma e l?ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.