Startseite

GEWISS - GEWGW52456 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M32 - GW52456

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52456 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Innendurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 32

Packung

  • 1250 ST

EAN

8011564773059

Artikelnummer

GEWGW52456

Herstellernummer

GW52456

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

33 mm

Innendurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.