GEWISS - GEWGW52455 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M25 - GW52455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25
Packung
2000 ST
EAN
8011564773042
Artikelnummer
GEWGW52455
Herstellernummer
GW52455
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


