GEWISS - GEWGW52453 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M16 - GW52453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 15 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 16
Packung
2500 ST
EAN
8011564773028
Artikelnummer
GEWGW52453
Herstellernummer
GW52453
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


