Startseite

GEWISS - GEWGW52446 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG21 - GW52446

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52446 GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Innendurchmesser - 26 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 2 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 21

Packung

  • 1500 ST

EAN

8011564772960

Artikelnummer

GEWGW52446

Herstellernummer

GW52446

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

30 mm

Innendurchmesser:

26 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.